Utgått

Melbye - Bakke Ex isolert 25mm2 130kN - 2612010

Melbye
KopierKopier
Melbye - Bakke Ex isolert 25mm2 130kN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8016692055015

Elnummer

2045986

Leverandørens varenummer

2612010

Typebeskrivelse

2045986

Pressbakke - for isolert EX-ledning 25mm2 / 50kN verktøy