Melbye - Ballgitter 320x220x120 BALL1 - 6685089
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Sikkerhetskurv
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 320 mm
Bredde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701232065
Elnummer
6685089
Leverandørens varenummer
6685089
Typebeskrivelse
6685089
Type tilbehør/reservedel:
Sikkerhetskurv
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
320 mm
Bredde:
220 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Høyde:
120 mm
Ballgitter 320mm x 220mm x 120mm.
Passer til:
MicroLED
PractiLED
KM LED
KS LED
Passer til:
MicroLED
PractiLED
KM LED
KS LED