Melbye - Ballgitter 390x175x100 ELG-PRGRD - 6685094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 390 mm
Bredde - 175 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701313610
Elnummer
6685094
Leverandørens varenummer
6685094
Typebeskrivelse
6685094
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
390 mm
Bredde:
175 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Høyde:
100 mm
Ballgitter 390mm x 175mm x 100mm.
Passer til:
SolidLED (SLD128ST)
SolidLED Slim (SLDS612ST)
SolidLED Slim Heated
KC LED
Passer til:
SolidLED (SLD128ST)
SolidLED Slim (SLDS612ST)
SolidLED Slim Heated
KC LED


