Melbye - Bardunisolator 163kN, 72.5kV G, GS36036CC2 - 28 611 48
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Merkespenning - 72,5 kV
Lengde - 1295 mm
Krypestrømbane - 915 mm
Bruddstyrke - 163 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701078939
Elnummer
2861148
Leverandørens varenummer
28 611 48
Typebeskrivelse
2861148
Modell / utførelse:
Andre
Merkespenning:
72,5 kV
Lengde:
1295 mm
Krypestrømbane:
915 mm
Bruddstyrke:
163 kN
Materiale:
Komposittmateriale
Diameter:
22,2 mm
Vekt:
4,9 kg
Bardunisolator 163kN, 72.5kV G


