Melbye - Bardunisolator Kompositt, KL-11-RR - 2861135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Merkespenning - 24 kV
Lengde - 545 mm
Krypestrømbane - 280 mm
Bruddstyrke - 100 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701025933
Elnummer
2861135
Leverandørens varenummer
2861135
Typebeskrivelse
2861135
Modell / utførelse:
Andre
Merkespenning:
24 kV
Lengde:
545 mm
Krypestrømbane:
280 mm
Bruddstyrke:
100 kN
Materiale:
Komposittmateriale
Diameter:
58 mm
Vekt:
1 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
120 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
65 kV
Leveres med trinser i begge ender. Elnr 2861135 har endebeslag av aluminium, 2861150 av stål.
Bardunisolatorene leveres med trinser i begge ender.


