Melbye - Bardunisolator Kompositt, KL-36-RR - 28 611 36
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Merkespenning - 72,5 kV
Lengde - 1180 mm
Krypestrømbane - 910 mm
Bruddstyrke - 100 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701025940
Elnummer
2861136
Leverandørens varenummer
28 611 36
Typebeskrivelse
2861136
Modell / utførelse:
Andre
Merkespenning:
72,5 kV
Lengde:
1180 mm
Krypestrømbane:
910 mm
Bruddstyrke:
100 kN
Materiale:
Komposittmateriale
Diameter:
58 mm
Vekt:
1,1 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
340 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
240 kV
Bardunisolatorene leveres med trinser i begge ender.


