Melbye - Batteri 9V lithium for røykva - 6200914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 9 V
Antall celler - 1
Modell / utførelse - Litium
Lengde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701357812
Elnummer
6200914
Leverandørens varenummer
6200914
Typebeskrivelse
6200914
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
9 V
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
18 mm
Høyde inkl. poler:
79,5 mm
Bredde:
11,4 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
40 g
Batteri 9V lithium for røykvarslere ER9V.


