Melbye - Batteri for FireLED BAT-36-1500MH - 6685088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,6 V
Kapasitet - 1500 mAh
Andre betegnelser - Andre
Modell / utførelse - Nikkel-metall-hybrid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701228259
Elnummer
6685088
Leverandørens varenummer
6685088
Typebeskrivelse
6685088
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,6 V
Kapasitet:
1500 mAh
Andre betegnelser:
Andre
Modell / utførelse:
Nikkel-metall-hybrid
Lengde:
260 mm
Diameter:
16 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
50 g
Passer til SolidLED Slim (SLDS612ST), ERL og RescueLED.


