Melbye - Batteri for KMB armatur LFP3230 - 6685084
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,2 V
Kapasitet - 3000 mAh
Andre betegnelser - Andre
Antall celler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701229911
Elnummer
6685084
Leverandørens varenummer
6685084
Typebeskrivelse
6685084
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,2 V
Kapasitet:
3000 mAh
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litiumioner
Lengde:
67,2 mm
Diameter:
26,6 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
100 g


