Melbye - Batteri for ProxLED/MicroLED BAT-36-300MH - 6685085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,6 V
Kapasitet - 300 mAh
Andre betegnelser - Andre
Modell / utførelse - Nikkel-metall-hybrid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701228228
Elnummer
6685085
Leverandørens varenummer
6685085
Typebeskrivelse
6685085
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,6 V
Kapasitet:
300 mAh
Andre betegnelser:
Andre
Modell / utførelse:
Nikkel-metall-hybrid
Lengde:
145 mm
Diameter:
14 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
38 g
Passer til MicroLED og PractiLED.


