Melbye - Batteri for Starlite BAT-36-1200MH - 6685087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,6 V
Kapasitet - 1200 mAh
Andre betegnelser - Andre
Modell / utførelse - Nikkel-metall-hybrid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701228242
Elnummer
6685087
Leverandørens varenummer
6685087
Typebeskrivelse
6685087
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,6 V
Kapasitet:
1200 mAh
Andre betegnelser:
Andre
Modell / utførelse:
Nikkel-metall-hybrid
Lengde:
260 mm
Diameter:
15 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
74 g


