Melbye - Batteripresse 18V 13 VBT13-LC - 2017905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats - Ja
Lengde - 387 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701323411
Elnummer
2017905
Leverandørens varenummer
2017905
Typebeskrivelse
2017905
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
387 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Kompresjonskraft:
130...130 kN
Dreibart hode 180 grader.
Utformingen på pressen gjør at den enkelt kan plasseres på gulv eller bord under pressing.
LED lys og display for avlesing av batteri nivå.
Driftstemperatur: -15° til +50° C
Presskraft: 130 kN
Batteri type: 18V, 4Ah, Li-Ion
Pressa leveres med:
- Koffert med plass til 12 bakkesett
- Lader
- Ett ekstra batteri
- Skulderstropp
Dimensjon koffert (mm): 691x456x176
Vekt: 4kg


