Melbye - Beredskapslampe nødlys- og si PL-850-3W-LI - 6685050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggmontering
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP64
Nominell driftstid - 4...12 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701310008
Elnummer
6685050
Leverandørens varenummer
6685050
Typebeskrivelse
6685050
Monteringsmetode:
Veggmontering
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP64
Nominell driftstid:
4...12 h
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Uten
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
12...230 V
Nominell strøm:
0,05...0,05 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Reflektor
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...40 °C
Bredde:
128 mm
Høyde/dybde:
295 mm
Lengde:
120 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Esken inneholder:
- Beredskapslampe PL-850-3W-Li
- Veggbrakett / ladestasjon
- 230V strømforsyning
- 12V billader
- Diffusor plate (oransje)
- Bruksanvisning
- Festemateriell