Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Melbye - Beskyttelseshanske str 11 - 2012897-11

Melbye
KopierKopier
Melbye - Beskyttelseshanske str 11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hanskestørrelse - 11

  • Materiale - Lær

  • Farge - Beige

  • Beskyttelse mot mekaniske farer - Ja

  • Isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701173924

Elnummer

8867514

Leverandørens varenummer

2012897-11

Typebeskrivelse

8867514

Hanskestørrelse:

11

Materiale:

Lær

Farge:

Beige

Beskyttelse mot mekaniske farer:

Ja

Isolert:

nei

Lang utførelse:

Ja

Foret:

nei

Med sklisikkert belegg:

nei

Materialkvalitet:

Kuskinn

Kjemikalieresistent:

nei

Beskyttelse mot mikroorganismer:

nei

Beskyttelse mot varme og ild:

Ja

Beskyttelse mot kulde:

Ja

Beskyttelse mot radioaktiv stråling:

nei

Beskyttelse mot ioniserende stråling:

nei

Modell / utførelse:

Fingerhanske

Lukke-variant:

Borrelås

Leveringsform:

Par

Høy synlighet (signalfarger):

nei

Type mansjetten:

Mansjett underarmlengde

Beskyttelseshanske til bruk sammen med isolerende 1000V hansker