Melbye - BETJ STANG NSB/ABC 450T/3-3R NSB - 8872711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 4500...4500 mm
Diameter - 31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042954
Elnummer
8872711
Leverandørens varenummer
8872711
Typebeskrivelse
BETJ STANG NSB/ABC 450T/3-3R
Enhetstype:
Arbeidsstang
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
4500...4500 mm
Diameter:
31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei


