Melbye - BETJENINGSSTANG ABC 600 S/3 18R - 8871061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Merkespenning - 0...420 kV
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 6200...6200 mm
Diameter - 38,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041575
Elnummer
8871061
Leverandørens varenummer
8871061
Typebeskrivelse
BETJENINGSTANG ABC 600 S/3 18
Enhetstype:
Arbeidsstang
Merkespenning:
0...420 kV
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
6200...6200 mm
Diameter:
38,1 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Spindel med krysstift
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei


