Melbye - BETJENINGSSTANG BR ABC-250 4R - 8871054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Merkespenning - 0...72 kV
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 2470...2470 mm
Diameter - 31,75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041506
Elnummer
8871054
Leverandørens varenummer
8871054
Typebeskrivelse
BETJENINGSSTANG BR ABC-250 4R
Enhetstype:
Arbeidsstang
Merkespenning:
0...72 kV
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
2470...2470 mm
Diameter:
31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Spindel med krysstift
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei


