Melbye - Bokstav Z (Pose a 100 stk) - 1100546

Melbye
KopierKopier
Melbye - Bokstav Z (Pose a 100 stk)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Med påskrift

  • Farge - Blå

  • Lengde - 18 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713116285

Elnummer

1100546

Leverandørens varenummer

1100546

Typebeskrivelse

1100546

Selvklebende:

nei

Tekst:

Med påskrift

Farge:

Blå

Lengde:

18 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Bredde:

7 mm

Høyde:

9 mm

Merkesystem brukes til merking av kabelskap type HEAD 31 og UCH med spenning 230V eller 400V.

Merkesystemet er integrert i skapdørene, og tall/bokstaver monteres inn fra baksiden.