Melbye - Bolt 12x50 syrefast med låsem - 2862282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 12
Lengde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701345024
Elnummer
2862282
Leverandørens varenummer
2862282
Typebeskrivelse
2862282
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Lengde:
50 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Helgjenget:
Ja
Kabelvernrør er produsert i duktilt stål iht ISO 1083/JS/400-15/S. Oppgitt diameter på rør er innvendige mål. 1 meter rør består av 4 halvrør.
Rør er lakkert innvendig og utvendig med bitumen-lakk iht ISO 8179.
Bolter, skruer og skiver i standard GS316/A4 Syrefast og AISI SAF2507 Austenittisk stål. Bolt 2862282 for bruk på land og 2862287 for bruk i sjø.
Rør er lakkert innvendig og utvendig med bitumen-lakk iht ISO 8179.
Bolter, skruer og skiver i standard GS316/A4 Syrefast og AISI SAF2507 Austenittisk stål. Bolt 2862282 for bruk på land og 2862287 for bruk i sjø.


