Melbye - Boltsats 12x50 autenittisk AI - 2862287
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengetype - Metrisk
Lengde - 50 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701359373
Elnummer
2862287
Leverandørens varenummer
2862287
Typebeskrivelse
2862287
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengetype:
Metrisk
Lengde:
50 mm
Materialkvalitet:
Andre
Helgjenget:
Ja
Kabelvernrør er produsert i duktilt stål iht ISO 1083/JS/400-15/S. Oppgitt diameter på rør er innvendige mål. 1 meter rør består av 4 halvrør.
Rør er lakkert innvendig og utvendig med bitumen-lakk iht ISO 8179.
Bolter, skruer og skiver i standard GS316/A4 Syrefast og AISI SAF2507 Austenittisk stål. Bolt 2862282 for bruk på land og 2862287 for bruk i sjø.
Rør er lakkert innvendig og utvendig med bitumen-lakk iht ISO 8179.
Bolter, skruer og skiver i standard GS316/A4 Syrefast og AISI SAF2507 Austenittisk stål. Bolt 2862282 for bruk på land og 2862287 for bruk i sjø.


