Melbye - Bor 1x12 (25x300mm) - 2850475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 25 mm
Kuttelengde - 265 mm
Festesystem - Stor sekskanttange
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701140438
Elnummer
2850475
Leverandørens varenummer
2850475
Typebeskrivelse
2850475
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
25 mm
Kuttelengde:
265 mm
Festesystem:
Stor sekskanttange
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Skaftdiameter:
10 mm
Total lengde:
300 mm
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
Ja