Melbye - BR ABC 450 T/3-2R SP BR ABC - 8871067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Merkespenning - 0...24 kV
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 4610...4610 mm
Egnet for jernbanesystemer - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041629
Elnummer
8871067
Leverandørens varenummer
8871067
Typebeskrivelse
"Betjeningsstenger - BR delte
Enhetstype:
Arbeidsstang
Merkespenning:
0...24 kV
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
4610...4610 mm
Egnet for jernbanesystemer:
Ja
Forlengbart håndtaksområde:
nei
Diameter:
31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Spindel med krysstift
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja


