Melbye - Captiv plastlås til BM`D - 8883463
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Lengde - 150 mm
Med skruekobling - nei
Materialkvalitet - Andre
Med øye - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701359229
Elnummer
8883463
Leverandørens varenummer
8883463
Typebeskrivelse
8883463
Materiale:
Andre
Lengde:
150 mm
Med skruekobling:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Med øye:
nei
Melbye fører et stort utvalg av karabinkroker fra Petzl. VI fører karabiner med forskjellig type låsesystemer som skrulår, tri-act lås, tvistlås og uten lås. Alle karabinene er godkjent i hht gjeldende normer.