Melbye - CimFlex rørkutter for ferdig trekte K-rør 16 og 20mm. - 8800539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Rørdiameter - 16...20 mm
Egnet for kobber - nei
Egnet for stål - nei
Egnet for kunststoff - Ja
Lengde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103089347
Elnummer
8800539
Leverandørens varenummer
8800539
Typebeskrivelse
8800539
Rørdiameter:
16...20 mm
Egnet for kobber:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Lengde:
250 mm
Antall skjærehjul:
2
Egnet for aluminium:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for støpejernsrør:
nei
Egnet for flerlags komposittrør:
nei
Med gradfjerner:
nei
Med hurtigjustering:
Ja
Teleskop:
nei
Dette patenterte verktøyet har tre funksjoner:
Kutter 16mm ferdigtrekte rør uten å skade lederne.
Kutter 20mm ferdigtrekte rør uten å skade lederne.
Integrert kabelkutter.


