Melbye - Click 'n' Crimp uten bakker - 2099751
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt - 0,5...10 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103060056
Elnummer
2099751
Leverandørens varenummer
2099751
Typebeskrivelse
2099751
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt:
0,5...10 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
240 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
Ja
Verktøykroppen er laget av sterk, spesial herdet, hardnet stålplate.
Utveksling som krever mindre bruk av håndstyrke. Justerbar skrallemekanismen som kan åpnes ved feil, samt ergonomiske to-komponent grep.
Tang leveres uten bakker, men kan bestykkes med alle typer bakker for Click `n`Crimp:
- Enehylser/niter 0,5 - 10 mm2
- Uisolerte hylser/sko 0,5 - 10 mm2
- Isolerte hylser/sko 0,5 - 6 mm2
- Endehylser/niter 16 - 35 mm2
- MC 4 bakke for plugger til solcelleanlegg
- MC 3 bakke for plugger til solcelleanlegg
I tillegg kan bakkesett for dataplugger RJ45 og coaxialkabel leveres.


