Melbye - DBB 2x12/8mm Transparent - 2821425
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8 mm
Antall glassfiberrør - 2
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Andre
Ytre diameter - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701117485
Elnummer
2821425
Leverandørens varenummer
2821425
Typebeskrivelse
2821425
Indre diameter:
8 mm
Antall glassfiberrør:
2
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Andre
Ytre diameter:
12 mm
Lakk toleranse:
12...26 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd


