Melbye - DBB 3x7/3,5 mm transparent - 2821450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 3,5 mm
Antall glassfiberrør - 3
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Andre
Ytre diameter - 7 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701190495
Elnummer
2821450
Leverandørens varenummer
2821450
Typebeskrivelse
2821450
Indre diameter:
3,5 mm
Antall glassfiberrør:
3
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Andre
Ytre diameter:
7 mm
Lakk toleranse:
15...16 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd