Melbye - DELBAR SKAPMUFFE 12,5 / 18,5 - 1221507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Andre
For nominell rørdiameter - 12,5 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701009131
Elnummer
1221507
Leverandørens varenummer
1221507
Typebeskrivelse
Delbar skapmuffe med mutter
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Andre
For nominell rørdiameter:
12,5 mm
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
Andre
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Todelt:
Ja
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
Ja
Eksentrisk:
nei