Melbye - DELBAR SKAPMUFFE 8,7 / 13,6 - 1221506
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Andre
For nominell rørdiameter - 8,7 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701009124
Elnummer
1221506
Leverandørens varenummer
1221506
Typebeskrivelse
Delbar skapmuffe med mutter
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Andre
For nominell rørdiameter:
8,7 mm
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
Andre
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Todelt:
Ja
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
Ja
Eksentrisk:
nei