Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Delbart reparasjonssett for fiberrør 12mm 10stk/pk - 2821944

Melbye
KopierKopier
Melbye - Delbart reparasjonssett for fiberrør 12mm 10stk/pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 12 mm

  • Ytre diameter - 42 mm

  • Med gummipakning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701366135

Elnummer

2821944

Leverandørens varenummer

2821944

Typebeskrivelse

2821944

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Indre diameter:

12 mm

Ytre diameter:

42 mm

Med gummipakning:

Ja

Delbar:

Ja

Delbart reparasjonssett for eksisterende fiberrør med installert kabel.

Gass- og vanntett opptil 0,5 bar
Gass- og vanntett opp til 10 bar i opptil 30 minutter
For direkte nedgraving
Enkel installasjon
Gummitetninger med fargekoding