Melbye - Direkte tilkoblingsklemme 630A 037528 - 1100502

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 5...17 mm

  • Samleskinnebredde - 60...60 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 300 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 630 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701318691

Elnummer

1100502

Leverandørens varenummer

1100502

Typebeskrivelse

1100502

Samleskinnetykkelse:

5...17 mm

Samleskinnebredde:

60...60 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

300 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

630 A

Klemmens bredde:

43 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

Ja

Egnet for flatkabeltilkobling:

nei

Direkte tilkoblingsklemme for 630A. skinne i kabelskap

Tiltrekningsmoment skinne 20Nm.

Tiltrekningsmoment kabel 35Nm