Melbye - Direkte tilkoblingsklemmer 70/300mm² , sett à 4 stk - 1100500

Melbye
KopierKopier
Melbye - Direkte tilkoblingsklemmer 70/300mm² , sett à 4 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 5...9 mm

  • Samleskinnebredde - 40...40 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 300 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 630 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044613000107

Elnummer

1100500

Leverandørens varenummer

1100500

Typebeskrivelse

Kabeltilkoplingsapparater

Samleskinnetykkelse:

5...9 mm

Samleskinnebredde:

40...40 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

300 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

630 A

Klemmens bredde:

35 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

Ja

Egnet for flatkabeltilkobling:

nei

Direkte tilkoblingsklemme for 400A skinne i kabelskap.

Leveres i sett med 4x klemmer.