Melbye - Dobbel elastisk falldemperline 1013491 - 8853057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dobbelt
Materiale - Plast
Lengde - 2 m
Med sikkerhetskrok - Ja
Med demper - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701101286
Elnummer
8853057
Leverandørens varenummer
8853057
Typebeskrivelse
8853057
Modell / utførelse:
Dobbelt
Materiale:
Plast
Lengde:
2 m
Med sikkerhetskrok:
Ja
Med demper:
Ja
Elastisk:
Ja
2 m dobbel elastisk falldemperline. Y formet med to 65 mm dobbeltsikret kroker og galvanisert tilkobling.
Oppfyller kravene iht. EN355
Oppfyller kravene iht. EN355