Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - DOBBEL KULEBOLT - 28 500 30

Melbye
KopierKopier
Melbye - DOBBEL KULEBOLT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701023687

Elnummer

2850030

Leverandørens varenummer

28 500 30

Typebeskrivelse

2850030

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Stål

Utførelse i henhold til IEC 120

Materiale: Stål, smidd, varmforsinket.



El.nr. 2850032 og 2850033 har feste for gnisthorn.