Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - DTC pakkning til skjøteboks - 6917734

Melbye
KopierKopier
Melbye - DTC pakkning til skjøteboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Kabelinngang - Rund

  • For kabeldiameter - 6...9 mm

  • Total lengde - 150 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701096414

Elnummer

6917734

Leverandørens varenummer

6917734

Typebeskrivelse

6917734

Modell / utførelse:

Lukket

Kabelinngang:

Rund

For kabeldiameter:

6...9 mm

Total lengde:

150 mm

Materiale:

Andre

Insats for kabelnippel:

Ja

Antall kabler:

1...1

Med strekkavlastning:

nei

Krympeteknikk:

nei

Vinklet utførelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Farge:

Blå

Gasstett:

nei

Brannbestandig:

nei

Vanntett:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Silikonbasert pakning for skjøteboks DTC

Brukes for å sikre vanntett IP68-forsegling mellom kabel og skjøteboks, uten behov for varmebehandling.

Melbye

Et Melbye-produkt

Oppdag Melbye-serien