Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Elektrohanske Arc Flash str.1 GCA 0-41-10 - 8867591

Melbye
KopierKopier
Melbye - Elektrohanske Arc Flash str.1 GCA 0-41-10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hanskestørrelse - 10

  • Materiale - Andre

  • Farge - Oransje

  • Beskyttelse mot mekaniske farer - Ja

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701316369

Elnummer

8867591

Leverandørens varenummer

8867591

Typebeskrivelse

8867591

Hanskestørrelse:

10

Materiale:

Andre

Farge:

Oransje

Beskyttelse mot mekaniske farer:

Ja

Isolert:

Ja

Lang utførelse:

Ja

Foret:

nei

Med sklisikkert belegg:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Kjemikalieresistent:

nei

Beskyttelse mot mikroorganismer:

nei

Beskyttelse mot varme og ild:

Ja

Beskyttelse mot kulde:

nei

Beskyttelse mot radioaktiv stråling:

nei

Beskyttelse mot ioniserende stråling:

nei

Modell / utførelse:

Fingerhanske

Tykkelse:

2,1 mm

Leveringsform:

Par

Høy synlighet (signalfarger):

nei

Type mansjetten:

Mansjett underarmlengde

Følgene av en lysbue kan resultere i alvorlige skader som følge av den store effekten som kan oppstå. De mest utsatte delene er hendene og i mer enn 66 % av skadene oppstår dette på høyre hånden. Mange av skadene kompliseres ved smelting eller brann av ikke-flammehemmende materialer, eller personlig verneutstyr som ikke er lysbuebestandig. Med Arc Flash kan man arbeide sikkert på elektriske installasjoner.

Elektrohanske kompositt Arc Flash, kan brukes uten innerhanske/ytterhanske.