Melbye - Elektrohanske Arc Flash str.9 GCA 0-41-09 - 8867590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hanskestørrelse - 9
Materiale - Andre
Farge - Oransje
Beskyttelse mot mekaniske farer - Ja
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701316352
Elnummer
8867590
Leverandørens varenummer
8867590
Typebeskrivelse
8867590
Hanskestørrelse:
9
Materiale:
Andre
Farge:
Oransje
Beskyttelse mot mekaniske farer:
Ja
Isolert:
Ja
Lang utførelse:
Ja
Foret:
nei
Med sklisikkert belegg:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Kjemikalieresistent:
nei
Beskyttelse mot mikroorganismer:
nei
Beskyttelse mot varme og ild:
Ja
Beskyttelse mot kulde:
nei
Beskyttelse mot radioaktiv stråling:
nei
Beskyttelse mot ioniserende stråling:
nei
Modell / utførelse:
Fingerhanske
Tykkelse:
2,1 mm
Leveringsform:
Par
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Type mansjetten:
Mansjett underarmlengde
Elektrohanske kompositt Arc Flash, kan brukes uten innerhanske/ytterhanske.