Melbye - Elektrohanske lysbue Str. 07 - 8867598
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hanskestørrelse - 7
Merkespenning AC - 1000 V
Materiale - Andre
Elektrisk klasse i henhold til EN 60903 - 0
Lengde - 360 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701381480
Elnummer
8867598
Leverandørens varenummer
8867598
Typebeskrivelse
8867598
Hanskestørrelse:
7
Merkespenning AC:
1000 V
Materiale:
Andre
Elektrisk klasse i henhold til EN 60903:
0
Lengde:
360 mm
Merkespenning DC:
1500 V
Innerforing:
nei
Type mansjetten:
Kontur
Kant-type:
Kuttet
Farge utside:
Oransje
Innvendig farge:
Oransje
Lysbueprøvet:
Ja
Beskyttelsesklasse mot lysbuefeil i henhold til IEC 61482-1-2:
APC1
I henhold til IEC 60903:
Ja
I henhold til EN 60903:
Ja
Beskyttelse mot mekaniske farer:
Ja
Klasse 1 lysbuebeskyttelse er integrert.
Touch-E hansker er laget av naturgummi som har utmerkede dielektriske egenskaper. Takket være den klorerte finishen er de enkle å ha på seg. Deres ergonomiske form er designet for å feste seg perfekt til hånden og garantere en unik grad av fingerferdighet.
Hvis risikoanalysen fremhever større mekanisk / termisk risiko, må beskyttelseshansker benyttes for å tilfredsstille beskyttelsesnivået.
Touch-E er ikke kompositthansker.
Ved bruk av Kevlar® ytterhanske i kombinasjon med Touch-E oppnås sikring mot lysbue på inntil 33,4 Cal/Cm2.