Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Elektrohanske Str. 10 2091907-10 - 8867554

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hanskestørrelse - 10

  • Materiale - Latex

  • Farge - Beige

  • Beskyttelse mot mekaniske farer - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701038537

Elnummer

8867554

Leverandørens varenummer

8867554

Typebeskrivelse

Hansker 1000/1500 V

Hanskestørrelse:

10

Materiale:

Latex

Farge:

Beige

Beskyttelse mot mekaniske farer:

nei

Isolert:

Ja

Hanskestørrelse (US):

XL

Lang utførelse:

Ja

Foret:

nei

Med sklisikkert belegg:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Kjemikalieresistent:

nei

Beskyttelse mot mikroorganismer:

nei

Beskyttelse mot varme og ild:

nei

Beskyttelse mot kulde:

nei

Beskyttelse mot radioaktiv stråling:

nei

Beskyttelse mot ioniserende stråling:

nei

Modell / utførelse:

Fingerhanske

Overflate:

Fullt belagt

Lukke-variant:

Andre

Tykkelse:

1 mm

Leveringsform:

Par

Høy synlighet (signalfarger):

nei

Type mansjetten:

Mansjett underarmlengde

Testet og merket i h.t EN 60903 CE-merket Ytterhansker må benyttes Prøvespenning: Kl. 00 2500 V Kl. 0 5000 V Kl 1 10000 V Kl. 2 20000 V Kl 3 30000 V