Melbye - Elektrohanske Str. 11 2091931-11 - 8867573
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hanskestørrelse - 11
Materiale - Latex
Farge - Beige
Beskyttelse mot mekaniske farer - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701038636
Elnummer
8867573
Leverandørens varenummer
8867573
Typebeskrivelse
Hansker 1000 V
Hanskestørrelse:
11
Materiale:
Latex
Farge:
Beige
Beskyttelse mot mekaniske farer:
nei
Isolert:
Ja
Hanskestørrelse (US):
XL
Lang utførelse:
Ja
Foret:
nei
Med sklisikkert belegg:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Kjemikalieresistent:
nei
Beskyttelse mot mikroorganismer:
nei
Beskyttelse mot varme og ild:
nei
Beskyttelse mot kulde:
nei
Beskyttelse mot radioaktiv stråling:
nei
Beskyttelse mot ioniserende stråling:
nei
Modell / utførelse:
Fingerhanske
Overflate:
Fullt belagt
Lukke-variant:
Andre
Tykkelse:
2,9 mm
Leveringsform:
Par
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Type mansjetten:
Mansjett underarmlengde


