Melbye - Elektrohanske Str. 8 - 2091903-08
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hanskestørrelse - 8
Materiale - Latex
Farge - Beige
Beskyttelse mot mekaniske farer - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701134567
Elnummer
8867565
Leverandørens varenummer
2091903-08
Typebeskrivelse
8867565
Hanskestørrelse:
8
Materiale:
Latex
Farge:
Beige
Beskyttelse mot mekaniske farer:
nei
Isolert:
Ja
Hanskestørrelse (US):
M
Lang utførelse:
Ja
Foret:
nei
Med sklisikkert belegg:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Kjemikalieresistent:
nei
Beskyttelse mot mikroorganismer:
nei
Beskyttelse mot varme og ild:
nei
Beskyttelse mot kulde:
nei
Beskyttelse mot radioaktiv stråling:
nei
Beskyttelse mot ioniserende stråling:
nei
Modell / utførelse:
Fingerhanske
Overflate:
Fullt belagt
Lukke-variant:
Andre
Tykkelse:
0,5 mm
Leveringsform:
Par
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Type mansjetten:
Mansjett underarmlengde
Lagerføres i isolasjonsklassene : 00, 0, 2 og 3.
Det anbefales å bruke hansker innvendig samt utvendige beskyttelseshansker.


