Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Melbye - Endeavslutning 1-leder varmkrymp m/kabelsko CHESK-I 24N 2595 - CHESK-I 24N 2595

Melbye
KopierKopier
Melbye - Endeavslutning 1-leder varmkrymp m/kabelsko CHESK-I 24N 2595

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledninger - 1...1

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Spenningsområde - 12/20 kV

  • Nominellt tverrsnitt - 25...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701133829

Elnummer

1165400

Leverandørens varenummer

CHESK-I 24N 2595

Typebeskrivelse

1165400

Antall ledninger:

1...1

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Spenningsområde:

12/20 kV

Nominellt tverrsnitt:

25...95 mm²

Endeavslutning type CHESK er egnet for alle typer PEX og plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder.
Spenningsområde fra 12-24 kV, for innendørs montasje.

Beskrivelse:
Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en sikker feltstyring under alle driftsforhold.
Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.
Ved bruk av krypestrømsskjermer i silikon forlenger man krypestrømsveien, dette tillater kortere endeavslutninger.
Umiddelbar klar til bruk etter montasje.
Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for tre endeavslutninger.
Settet har ubegrenset lagringstid.

Innhold:
- Krypestrømsbestandige krympeslanger
- Krypestrømsskjørt i silikon
- Mastik
- Mekaniske kabelsko
- Montasjeveiledning

Normer:
CENELEC HD 629.1, HD 629.2
IEC 60502-4
IEC 61238-1
DIN VDE 0278