Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Endeavslutning 1kV 4X150-240mm² SEH - 1166596

Melbye
KopierKopier
Melbye - Endeavslutning 1kV 4X150-240mm² SEH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledninger - 4...4

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Spenningsområde - 0,6/1 kV

  • Nominellt tverrsnitt - 150...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701008011

Elnummer

1166596

Leverandørens varenummer

1166596

Typebeskrivelse

Endeavslutning - 1 kV krymp, f

Antall ledninger:

4...4

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Spenningsområde:

0,6/1 kV

Nominellt tverrsnitt:

150...240 mm²

Komplett endeavslutning. Leveres med 4/5 leder krympeskritt for å hindre mot fuktinntrengning, faseslanger for UV beskyttelse og fasemerking for fasene.