Melbye - Endeavslutning 1kV 4X25-95mm² SEH - 1166593
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledninger - 4...4
Modell / utførelse - Varmkrymp
Spenningsområde - 0,6/1 kV
Nominellt tverrsnitt - 25...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701007984
Elnummer
1166593
Leverandørens varenummer
1166593
Typebeskrivelse
Endeavslutning - 1 kV krymp, f
Antall ledninger:
4...4
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Spenningsområde:
0,6/1 kV
Nominellt tverrsnitt:
25...95 mm²
Komplett endeavslutning. Leveres med 4/5 leder krympeskritt for å hindre mot fuktinntrengning, faseslanger for UV beskyttelse og fasemerking for fasene.


