Melbye - Endeavslutning 3-leder varmkrymp m/kabelsko CHESK-3I 24N 2595 - CHESK-3I 24N 2595
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledninger - 3...3
Modell / utførelse - Varmkrymp
Spenningsområde - 12/20 kV
Nominellt tverrsnitt - 25...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701133935
Elnummer
1165422
Leverandørens varenummer
CHESK-3I 24N 2595
Typebeskrivelse
1165422
Antall ledninger:
3...3
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Spenningsområde:
12/20 kV
Nominellt tverrsnitt:
25...95 mm²
Endeavslutning type CHESK er egnet for alle typer PEX og plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder.
Spenningsområde fra 12-24 kV.
Beskrivelse:
Fleksibel feltstyringselement av silikongummi.
Kombinasjon av slip-on og varmkrymp komponenter.
Umiddelbar klar til bruk etter montasje.
Normer:
CENELEC HD 629.1
Spenningsområde fra 12-24 kV.
Beskrivelse:
Fleksibel feltstyringselement av silikongummi.
Kombinasjon av slip-on og varmkrymp komponenter.
Umiddelbar klar til bruk etter montasje.
Normer:
CENELEC HD 629.1


