Melbye - Endef.f/7mm FRPbæreline-ACAL10 - 2876485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med løkke
Kabelmateriale - Rustfritt stål
Kabellengde - 0,6 m
Materiale låseanordning - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713139932
Elnummer
2876485
Leverandørens varenummer
2876485
Typebeskrivelse
2876485
Endefeste:
Med løkke
Kabelmateriale:
Rustfritt stål
Kabellengde:
0,6 m
Materiale låseanordning:
Stål
Endefeste for 8-tallskabel er en kileklemme.
Endefestet passer til 8-tallskabel med FRP bæreline på 10 og 12mm.
Endefestet har:
Klembakker i plast/kunststoff
Kilehus i Aluminium
Bøyle/wire i rustfrittstål
Bøyle/wire lengde: 500mm
MLT: 1200N
Endefestet krever min Ø15mm på opphegskrok
Endefestet passer til 8-tallskabel med FRP bæreline på 10 og 12mm.
Endefestet har:
Klembakker i plast/kunststoff
Kilehus i Aluminium
Bøyle/wire i rustfrittstål
Bøyle/wire lengde: 500mm
MLT: 1200N
Endefestet krever min Ø15mm på opphegskrok


