Melbye - ENDEFESTE 3/4X25 - 28 811 31

Melbye
KopierKopier
Melbye - ENDEFESTE 3/4X25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeldiameter - 8...8 mm

  • Antall kabler - 4

  • Modell / utførelse - Isolert

  • Materiale - Stål/plast

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701032580

Elnummer

2881131

Leverandørens varenummer

28 811 31

Typebeskrivelse

2881131

Kabeldiameter:

8...8 mm

Antall kabler:

4

Modell / utførelse:

Isolert

Materiale:

Stål/plast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Svart

EX REN materiellpakker består av komplette sett opphengningsmateriell satt sammen etter oppsett slik REN har definert de. I settene inngår ståldetaljer, endefester, mellomfester, isolerte klemmer og skjøtehylser.
Settene blir pakket i plastposer.