Melbye - Endefeste ADSS 19,5-21mm 75m - 2876469

Melbye
KopierKopier
Melbye - Endefeste ADSS 19,5-21mm 75m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeldiameter - 19,5...21 mm

  • Antall kabler - 1

  • Modell / utførelse - Uisolert

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701356334

Elnummer

2876469

Leverandørens varenummer

2876469

Typebeskrivelse

2876469

Kabeldiameter:

19,5...21 mm

Antall kabler:

1

Modell / utførelse:

Uisolert

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Aluminium

Maks. Strekkbelastning:

3500 N

Endefeste for ADSS kabel med diameter på 19.5-21mm. Endefeste har spiral-utforming for trygg og sterk montasje. Spiralfester anbefales i ekstra værutsatte områder.

Endefestet er designet for opphenging av ADSS med maks 75m spennlengder.

Spiralen består av et antall revolverte kordeler av galvanisert stål. Løkken/Øyet beskyttes med kause.

Kause bestilles separat. Elnr: 2876459