Melbye - Endefeste ADSS 7,0-7,7mm 75m GSDE 0700 - 2876454

Melbye
KopierKopier
Melbye - Endefeste ADSS 7,0-7,7mm 75m GSDE 0700

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Endefeste - Med øye

  • Type endetilkobling - Krok

  • Kabeldiameter - 7 mm

  • Tillatt nyttelast - 350 kg

  • Med dekorativ finish - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701229225

Elnummer

2876454

Leverandørens varenummer

2876454

Typebeskrivelse

2876454

Endefeste:

Med øye

Type endetilkobling:

Krok

Kabeldiameter:

7 mm

Tillatt nyttelast:

350 kg

Med dekorativ finish:

nei

Forriglingsmetode:

Andre

Kabellengde:

75 m

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Farge:

Sink

Klar høyde:

Ja

Endefeste for ADSS kabel med diameter på 7,0-7,7mm. Endefeste har spiral-utforming for trygg og sterk montasje. Spiralfester anbefales i ekstra værutsatte områder.

Endefestet er designet for opphenging av ADSS med maks 75m spennlengder.

Spiralen består av et antall revolverte kordeler av galvanisert stål. Løkken/Øyet beskyttes med kause.

Kause bestilles separat. Elnr: 2876459