Melbye - Endefeste, EX hengeledning 2x25mm² - 2885502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeldiameter - 8...8 mm
Antall kabler - 2
Modell / utførelse - Isolert
Materiale - Stål/plast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701032986
Elnummer
2885502
Leverandørens varenummer
2885502
Typebeskrivelse
2885502
Kabeldiameter:
8...8 mm
Antall kabler:
2
Modell / utførelse:
Isolert
Materiale:
Stål/plast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Svart
Et Melbye-produkt
Oppdag Melbye-serien


